FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-MF-6X1-SW 570358 (RO=50MT)
Kunststofslang PAN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PAN-MF-6X1-SW
Rubix:A0006254
Fabrikant:570358
EAN:4052568058210

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PAN-MF-6X1-SW 570358 (RO=50MT)
Kunststofslang PAN-10X1,5-BL uitwendig gekalibreerd, thermisch en mechanisch zeer belastbaar. Buitendiameter=10 mm, Debietrelevante buigradius=58 mm, Binnendiameter=7 mm, Min. buigradius=27 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 17 bar
Sterke punten
- Polyamide
- Hoge thermische en mechanische belastbaarheid
- Zeer bestand tegen micro-organismen
- Bedrijfsmedium: perslucht, vacuüm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 420x100x420 mm |
| Logistiek gewicht | 17,26 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | pa12-p |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,00 excl. BTW
/ rol
€ 113,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden