SMC POLYURETAAN SLANG TU1065YR-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU1065YR-20
Rubix:05284588
Fabrikant:TU1065YR-20
SMC POLYURETAAN SLANG TU1065YR-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleuroranje
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1065YR-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikt voor buis O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 1065 (O.D. Ø10, I.D. Ø6.5)
Kleur: YR (Oranje)
Rol lengte: 20 m
Spoellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1138 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleuroranje
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,57 excl. BTW
/ rol
57,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen