MECALINE BI POLYMER SLANG GEEL 10X8 860537 (RO=100M)

BI-POLYMEER SLANGEN (BI-PO)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:860537
Rubix:06262544
EAN:3660338153952
MECALINE BI POLYMER SLANG GEEL 10X8 860537 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE BI POLYMER SLANG GEEL 10X8 860537 (RO=100M)


MECALINE Bi-Polymeer slangen zijn zeer innovatief en combineren in één product de beste eigenschappen van polyurethaan en polyamide. Een exclusief recept van co-polymeren dat de slang een hoge flexibiliteit en knikgedrag geeft, zeer goede maatvastheid, goede hydrolysebestendigheid, goede chemische bestendigheid, uitstekende temperatuurbestendigheid (van -40°C tot +100°C). Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurgeel
Materiaalbi-po
Lengte rol100 m
€ 194,85 excl. BTW
/ rol
€ 235,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen