SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS0603B-100 (RO=100M)

Slang TRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TRS0603B-100
Rubix:05284705
EAN:3618036618129
SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS0603B-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS0603B-100 (RO=100M)


Soft Nylon Slang
•Toepasselijke buis O.D.: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.

Maat: 0603 (ODØ6 IDØ3)
Kleur: B (zwart)
Rol lengte: 100m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3479 g
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurzwart
Materiaalvlamvertragend nylon
Lengte rol100 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
263,83 excl. BTW
/ rol
319,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen