FESTO HEAVY-DUTY TUBING PR-4-BL 12973

Tubing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PR-4-BL
Rubix:06141688
Fabrikant:12973
EAN:4052568304171
FESTO HEAVY-DUTY TUBING PR-4-BL 12973
Technische samenvatting
Binnendiameter3,9 mm
Buitendiameter7,7 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO HEAVY-DUTY TUBING PR-4-BL 12973


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter3,9 mm
Buitendiameter7,7 mm
Kleurblauw
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,37 excl. BTW
/ meter
7,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen