SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073BU-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUH1073BU-20
Rubix:05286714
Fabrikant:TUH1073BU-20
SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073BU-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter7,3 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073BU-20 (RO=20M)


Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare slang buiten-Ø: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.

Maat: 1073 (Buiten-Ø Ø10, Binnen-Ø Ø7.3)
Kleur: BU (Blauw)
Rol lengte: 20 m Rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Binnendiameter7,3 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,66 excl. BTW
/ rol
50,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen