Referenties
SMC:TU1208G-100
Rubix:05284597
Documenten
Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1208G-100 (RO=100M)
Polyurethaan Slang, Metrisch
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size
Sterke punten
•Uiterst flexibel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7500 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | groen |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,36 excl. BTW
/ rol
€ 416,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen