SMC POLYURETAAN SLANG TU0805GR1-20 (RO=20M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU0805GR1-20
Rubix:05284571
Fabrikant:TU0805GR2-20
SMC POLYURETAAN SLANG TU0805GR1-20 (RO=20M)
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurgrijs
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU0805GR1-20 (RO=20M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte slangbuitendiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Kleur: GR1 (Grijs, Effen)
Rol lengte: 20 m
Haspellengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht762 g
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurgrijs
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,43 excl. BTW
/ rol
36,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen