FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-16X2-SI 558216 (RO=50M)
Kunststofslang PLN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PLN-16X2-SI
Rubix:A0006057
Fabrikant:558216
EAN:4052568053895

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PLN-16X2-SI 558216 (RO=50M)
Kunststofslang PLN-16X2-SI hoge chemicaliën- en hydrolysebestendigheid. Buitendiameter=16 mm, Debietrelevante buigradius=95 mm, Binnendiameter=12 mm, Min. buigradius=55 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95,4 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Kleur | zilver |
| Materiaal | polyethyleen (pe) |
| Lengte rol | 50 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,68 excl. BTW
/ rol
€ 522,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen