MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 08X14MM - 867041
Persluchtslang PVC, compressorslang, transparant
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:853605
Mecaline:867041
Rubix:27380042
EAN:3660338210754

Documenten
Productdetails : MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 08X14MM - 867041
Materiaal : PVC met inlage
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m
Geschikt voor perslucht
Werkdruk : 7 Bar
Temperatuur: -20 tot +60°C
Food
Rol a 25m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pvc |
| Lengte rol | 25 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,00 excl. BTW
/ 25 meters
€ 58,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden