SMC POLYURETAAN SLANG TU1208R-100 (RO=100M)

Slang TU

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TU1208R-100
Rubix:05284601
Fabrikant:TU1208R-100
SMC POLYURETAAN SLANG TU1208R-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC POLYURETAAN SLANG TU1208R-100 (RO=100M)


Polyurethaan Slang, Metrisch
•Geschikte buitendiameter (O.D.) van de slang: Ø 2 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•29 kleurvarianten.

Maat: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 100 m
Haspel lengte: Geen
Achtervoegsel: Geen

Sterke punten

•Uiterst flexibel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5250 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale bedrijfsdruk-1,013 bar
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
344,36 excl. BTW
/ rol
416,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen