SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1065R-100 (RO=100M)

Slang TRS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TRS1065R-100
Rubix:05298535
SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1065R-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VLAM BESTENDIGE SLANG TRS1065R-100 (RO=100M)


Soft Nylon Slang
•Geschikte slangbuitendiameter: Ø 6 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C voor lucht en 0 tot 60 °C voor water
•Kleuren: wit, zwart, rood, blauw en groen.

Maat: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 100m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7221 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurrood
Materiaalnylon
Lengte rol100 m
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
560,81 excl. BTW
/ rol
678,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen