SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065R-100 (RO=100M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUZ1065R-100
Rubix:05291164
Fabrikant:TUZ1065R-100
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065R-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065R-100 (RO=100M)


Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Geschikte buitendiameter van de buis: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Maat: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Kleur: R (Rood)
Rol lengte: 100m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Binnendiameter6,5 mm
Buitendiameter10 mm
Kleurrood
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 326,89 excl. BTW
/ rol
€ 395,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen