Referenties
SMC:TUH1065W-100
Rubix:05284115

Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1065W-100 (RO=100M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
•Toepasbare slang O.D.: Ø 4 tot Ø 16 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 1065 (O.D.10, I.D.6.5, Hoge druktype)
Kleur: W (Melkwit)
Rol lengte: 100 m rol
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
•Kleuren: zwart, wit, blauw en doorschijnend.
Maat: 1065 (O.D.10, I.D.6.5, Hoge druktype)
Kleur: W (Melkwit)
Rol lengte: 100 m rol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6400 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | wit |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,73 excl. BTW
/ rol
€ 296,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen