SMC NYLON SLANG TIA11B-20 (RO=20M)

Slang TIA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TIA11B-20
Rubix:05280912
Fabrikant:TIA11B-20
EAN:3618036139105
SMC NYLON SLANG TIA11B-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter6,99 mm
Buitendiameter9,53 mm
Kleurzwart
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NYLON SLANG TIA11B-20 (RO=20M)


Inch Nylon Slang
•Geschikte slang buitendiameter (O.D.): 1/8" tot 1/2"
•Bedrijfstemperatuur: -40 tot 100 °C voor lucht en 0 tot 70 °C voor water
•Kleuren: zwart en wit.

Maat: 11 (ODØ9.53, IDØ6.99)
Kleur: B (Zwart)
20: 20m Rol

Toepassingen

Algemene pneumatiek

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht703 g
Binnendiameter6,99 mm
Buitendiameter9,53 mm
Kleurzwart
Materiaalnylon
Lengte rol20 m
Land van oorsprongJP
€ 61,36 excl. BTW
/ rol
€ 74,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen