MECALINE PA1012-SLANG GEEL 6X4 -25M 846321

POLYAMIDE SLANGEN (PA)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:846321
Rubix:05170600
EAN:3660338081521
MECALINE PA1012-SLANG GEEL 6X4 -25M 846321

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgeel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PA1012-SLANG GEEL 6X4 -25M 846321


MECALINE Polyamide slangen gemaakt van hoogwaardige polyamiden voor industriële en automotive toepassingen. Brede chemische compatibiliteit. Bestand tegen veel agressieve stoffen. Met name geschikt voor zwaardere omstandigheden. Temperatuurbereik: van -60°C tot +130°C. Geleverd in dozen van 25 of 100 meter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurgeel
Materiaalpa
Lengte rol25 m
€ 34,27 excl. BTW
/ rol
€ 41,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen