Referenties
SMC:TUH1073B-100
Rubix:05286708
Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1073B-100 (RO=100M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
TUH, Hard Polyurethane Tube
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5397 g |
| Binnendiameter | 7,3 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte rol | 100 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,01 excl. BTW
/ rol
€ 251,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen