SMC POLYURETHANE TUBING TU0805C-20-X214

Koppelingen & Buizenstelsel - Schone en chemisch bestendige buizen, polyurethaan, FDA - TU-X214

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TU0805C-20-X214
Rubix:A0263810
Fabrikant:TU0805C-20-X214
EAN:3618036613377
SMC POLYURETHANE TUBING TU0805C-20-X214

Technische samenvatting

Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC POLYURETHANE TUBING TU0805C-20-X214


•Voldoet aan de FDA § 177.2600-oplossingstest en (EU) nr. 10/2011-oplossingstest
•Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 4 tot Ø 12 mm
•8 kleurvarianten.

Maat: 0805 (buitendiameter Ø8 binnendiameter Ø5)
Rullengte: 20 (rol van 20 m)
Kleur: C (transparant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter5 mm
Buitendiameter8 mm
Kleurtransparant
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 33,00 excl. BTW
/ stuk
€ 39,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen