ZUIG/PERSSLANG ARMORVINPRESS PU D. 14MM (PER ROL 60M)
Zuig/persslang ARMORVIN PRESS PU
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913038-14X20,5
Rubix:27092634
Fabrikant:9130380140000


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 20,5 mm |
| Kleur | transparant |
Productdetails : ZUIG/PERSSLANG ARMORVINPRESS PU D. 14MM (PER ROL 60M)
PVC zuig/persslang met stalen spiraal. Enge spoed, binnenwand in PU, geschikt voor vloeistoffen en lucht in pneumatiek, hydraulische olie en chemische industrie.Volgens FDA 21 CFR 177.2600 par. "e/f" (waterige levensmiddelen, vette levensmiddelen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 60 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 20,5 mm |
| Kleur | transparant |
| Materiaal | pvc met polyurethaan (pu) binnenlaag en ingesloten gegalvaniseerde stalen spiraal |
| Lengte rol | 60 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.233,00 excl. BTW
/ 60 meters
€ 1.491,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen