Referenties
SMC:TUH1288N-20
Rubix:05284133
Fabrikant:TUH1288N-20
Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | transparant |
Documenten
Productdetails : SMC HARD POLYURETHAAN SLANG TUH1288N-20 (RO=20M)
Hard Polyurethaan Slang, Hoge Druk Uitvoering
TUH, Hard Polyurethane Tube
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Binnendiameter | 8,8 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Kleur | transparant |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,35 excl. BTW
/ rol
€ 73,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen