Referenties
SMC:TPH0806B-100
Rubix:05284505
Fabrikant:00275025
EAN:3618036620276

Documenten
Productdetails : SMC POLYOLEFIN SLANG TPH0806B-100 (RO=100M)
De serie TP bestaat uit polyolefine slangen (TPH) en zachte polyolefine slangen (TPS). Beide zijn verkrijgbaar in zes verschillende kleuren en in rollen van 20 m of 100 m.
Sterke punten
•Polyolefine slang
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20 m of 100 m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren
Verkrijgbaar in bundels van 20 m of 100 m
Geschikt voor lucht-, gas- en watertoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | polyolefine |
| Lengte rol | 100 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,90 excl. BTW
/ rol
€ 212,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen