SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0604BU-20 (RO=20M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUZ0604BU-20
Rubix:05286746
Fabrikant:TUZ0604BU-20
EAN:3618036608861
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0604BU-20 (RO=20M)

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0604BU-20 (RO=20M)


Slijtvaste Slang
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.

Type: TUZ (Metric)
Size: 0604 (ODØ6 IDØ4)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20m Roll

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht446 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Kleurblauw
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol20 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 23,23 excl. BTW
/ rol
€ 28,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen