Referenties
SMC:TUZ1065BU-20
Rubix:05286762
Fabrikant:TUZ1065BU-20
EAN:3618036608571

Documenten
Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1065BU-20 (RO=20M)
Slijtvaste Slang
•Max. abrasion after 10 million cycles: 0.16 mm
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.
Type: TUZ (Metric)
Size: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20m Roll
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating temperature: -20 to 60 °C.
Type: TUZ (Metric)
Size: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
Color: BU (Blue)
Roll Length: 20m Roll
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1102 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 20 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,39 excl. BTW
/ rol
€ 79,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen