FESTO KUNSTSTOF SLANG (RO=500MT) PUN-H-6X1-NT-500 558265
Plastic buizen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-6X1-NT-500
Rubix:A0129741
Fabrikant:558265
EAN:4052568054120

Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOF SLANG (RO=500MT) PUN-H-6X1-NT-500 558265
Flexibele en hydrolysebestendige slang met standaard buitendiameter in verschillende kleuren, in enkel- of dubbelwandige uitvoering.
Sterke punten
•Zeer goed bestand tegen microben en hydrolyse
Geschikt voor energiekettingen
Zeer eenvoudige installatie dankzij het "één-klik"-principe
Geschikt voor energiekettingen
Zeer eenvoudige installatie dankzij het "één-klik"-principe
Toepassingen
Geschikt voor energiekettingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | natuurlijk |
| Materiaal | tpe-u(pu) |
| Lengte rol | 500 m |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,50 excl. BTW
/ rol
€ 430,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen