SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208W-100 (RO=100M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:TUZ1208W-100
Rubix:05298625
Fabrikant:TUZ1208W-100
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208W-100 (RO=100M)
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurwit
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ1208W-100 (RO=100M)


Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Toepasbare buis O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (Metrisch)
Afmeting: 1208 (ODØ12, IDØ8)
Kleur: W (Wit)
Rol lengte: 100m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8178 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Kleurwit
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
397,61 excl. BTW
/ rol
481,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen