FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-4X0,75-SI 551462 (RO=50M)

Slang PEN-4X0,75

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:PEN-4X0,75-SI
Rubix:A0006311
Fabrikant:551462
EAN:4052568052478
FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-4X0,75-SI 551462 (RO=50M)
Technische samenvatting
Binnendiameter2,7 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzilver
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PEN-4X0,75-SI 551462 (RO=50M)


Kunststofslang PEN-4X0,75-SI uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen, polyethyleen (niet toegelaten bij de productie van levensmiddelen). Buitendiameter=4 mm, Debietrelevante buigradius=20 mm, Binnendiameter=2,7 mm, Min. buigradius=10 mm, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8,6 g
Binnendiameter2,7 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurzilver
Materiaalpolyethyleen (pe)
Lengte rol50 m
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,55 excl. BTW
/ rol
21,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen