Referenties
ABA:4121007
Rubix:27200750
Fabrikant:43076.005.007
EAN:7391458832200



Productdetails : ABA 2 OOR SLANGKLEM 05-07 MM GVZ
Knijpklem 2-oors, verzinkt staal, Type ABA 7-9mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2-oors |
| Klemdiameter | 6 mm |
| Klembereik, minimaal | 5 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 7 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,44 excl. BTW
/ stuk
€ 0,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
