SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-120/140 12 - 734675
Slangklem met dichte band van roestvrij staal - W2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:734675
Rubix:27340258
EAN:3660338013768



Documenten
Productdetails : SPARTEX SLANGKLEM RVS W2-120/140 12 - 734675
Norm: DIN 3017.1
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal, klemschroef.
van dubbel verchroomd, verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal, klemschroef.
van dubbel verchroomd, verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Type | dichte band |
| Klembereik, minimaal | 120 mm |
| Klembereik, maximaal | 140 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | w2 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,86 excl. BTW
/ stuk
€ 4,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden