SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-32/50 9 - 734592
Slangklem met dichte band van verzinkt staal - W1
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:734592
Rubix:27340218
EAN:3660338012969



Documenten
Productdetails : SPARTEX SLANGKL.VERZ. MOOV W1-32/50 9 - 734592
Norm: DIN 3017.1
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.
Absolute maattolerantie dankzij de perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van verzinkt staal.
Gebruik: Industrie in het algemeen, mechanische werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | dichte band |
| Klemdiameter | 50 mm |
| Klembereik, minimaal | 32 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 50 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Materiaal | w1 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden