Referenties
ABA:L314148
Rubix:27200670
Fabrikant:L314148
Productdetails : ABA SLANGKLEM ROBUST M10 140-148 / W1 GVZ
ABA slangklem super klem 32-35mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | robust |
| Klembereik, minimaal | 140 mm |
| Klembereik, maximaal | 148 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,70 excl. BTW
/ stuk
€ 8,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
