Referenties
ABA:3110038
Rubix:27200033
Fabrikant:0813 4001 032
EAN:7391458800032

Productdetails : ABA SLANGKLEM 26-38 MM GVZ
Een speciale wormschroef slangklem voor industriele toepassingen. Gladde bandonderzijde die beschadigingen aan de slang voorkomt. Bevestigen van rubber- en kunststofslangen. Wordt veel gebruikt in industrie, landbouw en automotive.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | original |
| Klemdiameter | 38 mm |
| Klembereik, minimaal | 26 mm |
| Klembereik, maximaal | 38 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
