ABA POWERCLAMP 2DLD VERZINKT 100 X 110 MM
Slangklemmen Power Clamps double W1
Zie technische informatieReferenties
ABA:4330110
Rubix:27207606
Fabrikant:4330110


Technische samenvatting
| Type | aba powerclamp 2dld verzinkt 100 x 110 mm |
|---|---|
| Klemdiameter | 110 mm |
Productdetails : ABA POWERCLAMP 2DLD VERZINKT 100 X 110 MM
De 2-delige Power Clamp is een bijzonder solide klem met een dubbele band. Voor extra klemkracht zijn twee bouten aangebracht. Uitvoering: 2 delig materiaal: gegalvaniseerd en gechromatiseerd koolstofstaal materiaalcode: w1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aba powerclamp 2dld verzinkt 100 x 110 mm |
| Klemdiameter | 110 mm |
| Klembereik, minimaal | 100 mm |
| Klembereik, maximaal | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | gegalvaniseerd en gechromatiseerd koolstofstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,07 excl. BTW
/ stuk
€ 13,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen