Referenties
ABA:L312035
Rubix:27200651
Fabrikant:L312035

Productdetails : ABA SLANGKLEM ROBUST M6 32-35 / W1 GVZ
ABA slangklem super klem 32-35mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | robust |
| Klemdiameter | 35 mm |
| Klembereik, minimaal | 32 mm |
| Klembereik, maximaal | 35 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | aluzink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
