Referenties
Norma:8- 16 W2 9MM
Rubix:A0116720
EAN:4043171053037





Documenten
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 08-16/9 W2
Normaclamp® Torro® multi-range slangklemmen zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belastingen. Dankzij de voortdurende ontwikkelingen die deze producten hebben ondergaan, blijven ze de norm binnen de moderne klemconstructie. Het belangrijkste kenmerk van een NORMACLAMP® TORRO®-product is de asymmetrische constructie - een duidelijk teken dat het een echte TORRO® is. De asymmetrische behuizing zorgt voor een hoge klemkracht en een superieure torsieweerstand. Gelijkmatige verdeling van de klemdruk. De klem sluit perfect aan op de slang en zorgt voor een optimale afdichting van de verbinding.
Sterke punten
Verbeterde asymmetrische behuizing – gelijkmatige krachtverdeling en veilige montage
Schroefsteun – Eenvoudige montage dankzij de veilige geleiding van het uitstekende uiteinde van de band
Materiaal en klembereik op de band gestempeld – voorkomt fouten
Asymmetrische verlenging – voorkomt dat de behuizing kantelt wanneer de klem wordt vastgedraaid
Korte behuizingszadel – gelijkmatige contactdruk, verbeterde efficiëntie
Gladde of gestempelde binnenkant van de band – optimale slangbescherming
Schroefsteun – Eenvoudige montage dankzij de veilige geleiding van het uitstekende uiteinde van de band
Materiaal en klembereik op de band gestempeld – voorkomt fouten
Asymmetrische verlenging – voorkomt dat de behuizing kantelt wanneer de klem wordt vastgedraaid
Korte behuizingszadel – gelijkmatige contactdruk, verbeterde efficiëntie
Gladde of gestempelde binnenkant van de band – optimale slangbescherming
Toepassingen
Koelwaterleidingen; drukloze en onder druk staande brandstofleidingen; ventilatiesystemen; olieleidingen; sanitaire toepassingen; machinebouwtoepassingen; huishoudelijke apparatenindustrie; bedrijfswagenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Type | slangklem |
| Klemdiameter | 16 mm |
| Klembereik, minimaal | 8 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 16 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 182,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen