Referenties
Norma:35- 50 W2 12MM
Rubix:A0476352
Fabrikant:01367702043
EAN:4043171588102

Technische samenvatting
| Type | norma slangklem torro 35-50/12 w2 |
|---|---|
| Klembereik, minimaal | 35 mm |
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 35-50/12 W2
Slangklem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | norma slangklem torro 35-50/12 w2 |
| Klembereik, minimaal | 35 mm |
| Klembereik, maximaal | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,08 excl. BTW
/ stuk
€ 2,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen