Referenties
Norma:180-200 W4 12MM
Rubix:A0476326
Fabrikant:01366704190

Technische samenvatting
| Type | norma slangklem torro 180-200/12 w4 |
|---|---|
| Klemdiameter | 200 mm |
Productdetails : NORMA SLANGKLEM TORRO 180-200/12 W4
Norma slangklem torro 180-200/12 w4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | norma slangklem torro 180-200/12 w4 |
| Klemdiameter | 200 mm |
| Klembereik, minimaal | 180 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 200 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,26 excl. BTW
/ stuk
€ 18,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen