PARI SLANGKLEM TYPE 165 1A-2-DLG 155-165 MM/20 X 1
Type Ia, 2-delig, verzinkte uitvoering
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 165
Rubix:A0600180
Fabrikant:6110152164
EAN:4030477033726

Productdetails : PARI SLANGKLEM TYPE 165 1A-2-DLG 155-165 MM/20 X 1
Teguma slangklem. Systeem Pa-Ri. Type Ia, tweedelig, verzinkt model.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Type | soort ia |
| Klemdiameter | 165 mm |
| Klembereik, minimaal | 155 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 165 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,01 excl. BTW
/ stuk
€ 15,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
