SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-01AN-4

Slangnippel - M01A

Zie technische informatie

Referenties

SMC:M-01AN-4
Rubix:05285868
Fabrikant:M-01AN-4
EAN:3618035942461
SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-01AN-4

Technische samenvatting

Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-01AN-4


De series M en MS miniatuurfittingen zijn bedoeld voor gebruik bij luchtverbindingen in beperkte ruimtes. De uitvoeringen slangnippel en slangbocht accepteren nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanbuis. De behuizing van de MS-serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting in corrosieve toepassingen kan worden gebruikt.
•Simple connection/disconnection
•High retaining force
•Miniature size
•Accepts many styles of plastic tubing

Model: M-01AN-4 (Port Size [R(PT)1/8], Barb Fitting for Nylon Tubing, Tube Size Ø4XØ2.5)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x16x10 mm
Logistiek gewicht6 g
Materiaalrvs
Land van oorsprongJP
13,40 excl. BTW
/ 10 stuks
16,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen