LEGRIS SLANGPILAAR BU 16MMX1/2"BSPT 0934 16 21

Legris Adapter slangpilaar mannelijk BSPT 934

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0934 16 21
Rubix:A0583217
Fabrikant:0934 16 21
EAN:0886357031047
LEGRIS SLANGPILAAR BU 16MMX1/2"BSPT 0934 16 21

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr 1/2 ''
Binnendiameter buis metrisch16 mm
Materiaalvernikkeld messing
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR BU 16MMX1/2"BSPT 0934 16 21


Snelle aansluiting van zelfbevestigende slang op een vrouwelijke poort. Verkrijgbaar in 6 tot 20 mm o.d.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/2
Aansluiting 1 Type: BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Slangtuleadapter mannelijk
Producttype: Aansluitstukadapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,037

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht37 g
Gewicht verpakking402 g
Diameter aansluitingr 1/2 ''
Binnendiameter buis metrisch16 mm
Materiaalvernikkeld messing
60 mm
90 mm
26,70 excl. BTW
/ 10 stuks
32,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen