LEGRIS SLANGPILAAR BU 12MMX1/2"BSPT 0934 12 21
Legris Adapter slangpilaar mannelijk BSPT 934
Zie technische informatieReferenties
Parker:0934 12 21
Rubix:A0583133
Fabrikant:0934 12 21
EAN:0886357031009


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | r 1/2 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR BU 12MMX1/2"BSPT 0934 12 21
Snelle aansluiting van zelfbevestigende slang op een vrouwelijke poort. Verkrijgbaar in 6 tot 20 mm o.d.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/2
Aansluiting 1 Type: BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Slangtuleadapter mannelijk
Producttype: Aansluitstukadapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,033
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/2
Aansluiting 1 Type: BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Slangtuleadapter mannelijk
Producttype: Aansluitstukadapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,033
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Gewicht verpakking | 365 g |
| Diameter aansluiting | r 1/2 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,49 excl. BTW
/ stuk
€ 3,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden