LEGRIS SLANGPILAAR BU 6MMX1/8"BSPT 0934 06 10
Legris Adapter slangpilaar mannelijk BSPT 934
Zie technische informatieReferenties
Parker:0934 06 10
Rubix:A0583173
Fabrikant:0934 06 10
EAN:0886357030828


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
Productdetails : LEGRIS SLANGPILAAR BU 6MMX1/8"BSPT 0934 06 10
Snelle aansluiting van zelfbevestigende slang op een vrouwelijke poort. Verkrijgbaar in 6 tot 20 mm o.d.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/8
Aansluiting 1 Type: BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Slangtuleadapter mannelijk
Producttype: Aansluitstukadapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,009
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/8
Aansluiting 1 Type: BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Slangtuleadapter mannelijk
Producttype: Aansluitstukadapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,009
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Gewicht verpakking | 96 g |
| Diameter aansluiting | r 1/8 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden