MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 24 3/4 - 786166

Slangpilaar conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:786166
Rubix:27360114
EAN:3660338030819
MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 24 3/4 - 786166

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr3/4 ''
Binnendiameter buis metrisch24 mm
Materiaalmessing vernikkeld
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 24 3/4 - 786166


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluitingr3/4 ''
Binnendiameter buis metrisch24 mm
Materiaalmessing vernikkeld
7,50 excl. BTW
/ stuk
9,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden