MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 12-1/2 - 859353
Slangpilaar buitendraad messing vernikkeld
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:859353
Rubix:06851956
EAN:3660338143687


Technische samenvatting
| Diameter aansluiting | g1/2 '' |
|---|---|
| Binnendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLANGTULE BUITENDRAAD 12-1/2 - 859353
Materiaal : messing vernikkeld
Aansluiting : cilindrische draad BSPP (G)
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Afdichting : NBR
Geschikt voor o.a. PVC-slang
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen
Aansluiting : cilindrische draad BSPP (G)
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Afdichting : NBR
Geschikt voor o.a. PVC-slang
Geschikt voor perslucht, water of inerte gassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g1/2 '' |
| Binnendiameter buis metrisch | 12 mm |
| Materiaal | messing vernikkeld |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,27 excl. BTW
/ stuk
€ 6,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden