SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M1,6X2
Sleufkopschroeven met platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFP1,6X2EFA2
Rubix:08254608
Fabrikant:0551216 2
EAN:4043377041043


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
|---|---|
| Lengte | 2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M1,6X2
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M1,6X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1,6 mm |
| Lengte | 2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 551 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,30 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
1,6 mm
Lengte
2 mm