PFERD SLIJPBLAADJES CDR 50 A 60 INOX-FORTE
Slijpblad CDR A-COOL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:CDR 50 A-COOL 60
Rubix:23083585
Fabrikant:42772506
EAN:4007220596784





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CDR 50 A 60 INOX-FORTE
De COMBIDISC CDR A-COOL serie is ontwikkeld voor slijptoepassingen op moeilijk te bewerken materialen. Het korund-slijpmiddel is speciaal geformuleerd om verstopping te beperken en warmteontwikkeling onder controle te houden. Deze slijpbladen zijn verkrijgbaar in diameters van 50 mm en 75 mm met korrelgroftes van 36 tot 80.
Kenmerken:
De COMBIDISC CDR A-COOL slijpbladen zijn voorzien van korund met actieve slijpadditieven die de materiaalafname verbeteren, verstopping verminderen en de temperatuur tijdens het bewerken laag houden. Deze specifieke coating maakt de serie bijzonder geschikt voor warmtegevoelige materialen, zoals austenitisch en ferritisch roestvast staal en zachte aluminiumlegeringen.
Het CDR-bevestigingssysteem maakt gebruik van een schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad (mannelijk). Dit mechanisme voorkomt problemen zoals aankleving, slip of loskomen van de schijf, zoals die soms voorkomen bij klittenbandsystemen. De bevestiging is bovendien compatibel met diverse gangbare systemen op de markt, waaronder Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B en Roll-On.
De vrijwel trillingsvrije werking zorgt voor een eenvoudige hantering, terwijl het snelle wisselen van gereedschap via het CDR-systeem de stilstandtijden in productie beperkt. COMBIDISC-steunschijven zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: korund A-COOL
• Beschikbare diameters: 50 mm / 75 mm
• Korrelgroftes: 36, 60, 80
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Toerentalbereik (Ø 50 mm): 8.000 – 13.000 t/min
• Toerentalbereik (Ø 75 mm): 5.000 – 9.000 t/min
• Bevestigingssysteem: CDR (schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad)
• Benaming: CDR XX A-COOL YY (XX = diameter in mm, YY = korrel)
Kenmerken:
De COMBIDISC CDR A-COOL slijpbladen zijn voorzien van korund met actieve slijpadditieven die de materiaalafname verbeteren, verstopping verminderen en de temperatuur tijdens het bewerken laag houden. Deze specifieke coating maakt de serie bijzonder geschikt voor warmtegevoelige materialen, zoals austenitisch en ferritisch roestvast staal en zachte aluminiumlegeringen.
Het CDR-bevestigingssysteem maakt gebruik van een schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad (mannelijk). Dit mechanisme voorkomt problemen zoals aankleving, slip of loskomen van de schijf, zoals die soms voorkomen bij klittenbandsystemen. De bevestiging is bovendien compatibel met diverse gangbare systemen op de markt, waaronder Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B en Roll-On.
De vrijwel trillingsvrije werking zorgt voor een eenvoudige hantering, terwijl het snelle wisselen van gereedschap via het CDR-systeem de stilstandtijden in productie beperkt. COMBIDISC-steunschijven zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: korund A-COOL
• Beschikbare diameters: 50 mm / 75 mm
• Korrelgroftes: 36, 60, 80
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Toerentalbereik (Ø 50 mm): 8.000 – 13.000 t/min
• Toerentalbereik (Ø 75 mm): 5.000 – 9.000 t/min
• Bevestigingssysteem: CDR (schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad)
• Benaming: CDR XX A-COOL YY (XX = diameter in mm, YY = korrel)
Sterke punten
• Koel slijpen: actieve slijpadditieven beperken warmteontwikkeling en beschermen warmtegevoelige materialen zoals RVS
• Minder verstopping: actieve coating voorkomt aankoeken en behoudt de snijcapaciteit
• Snelle gereedschapswissel: CDR-systeem beperkt stilstand door eenvoudige montage en demontage
• Minder verstopping: actieve coating voorkomt aankoeken en behoudt de snijcapaciteit
• Snelle gereedschapswissel: CDR-systeem beperkt stilstand door eenvoudige montage en demontage
Toepassingen
De COMBIDISC CDR A-COOL slijpbladen worden gebruikt in toepassingen waarbij warmtegevoelige metalen oppervlakken worden bewerkt. Ze zijn geschikt voor een breed scala aan bewerkingen, zoals oppervlakteslijpen, bewerken en egaliseren van lasnaden, ontbramen, afschuinen, egaliseren, structureren en slijpen.
Deze slijpbladen worden toegepast in productie- en onderhoudsomgevingen. In plaatbewerking en ketelbouw maken ze het mogelijk om onderdelen in austenitisch en ferritisch roestvast staal af te werken zonder thermische aantasting. In de voedingsverwerkings- en farmaceutische industrie, waar RVS-oppervlakken aan specifieke afwerkingsvereisten moeten voldoen, maken ze een gecontroleerde opbouw van korrelstappen mogelijk. Bij het bewerken van aluminium beperken ze verstopping, wat vaak voorkomt bij zachte legeringen. In onderhouds- en reparatiewerkplaatsen worden ze gewaardeerd om de veelzijdigheid van het CDR-systeem, dat compatibel is met bestaande pneumatische en elektrische gereedschappen.
Het gebruik van een geschikte slijpolie, afgestemd op het te bewerken materiaal, wordt aanbevolen om de standtijd en prestaties van de slijpbladen verder te verbeteren.
Deze slijpbladen worden toegepast in productie- en onderhoudsomgevingen. In plaatbewerking en ketelbouw maken ze het mogelijk om onderdelen in austenitisch en ferritisch roestvast staal af te werken zonder thermische aantasting. In de voedingsverwerkings- en farmaceutische industrie, waar RVS-oppervlakken aan specifieke afwerkingsvereisten moeten voldoen, maken ze een gecontroleerde opbouw van korrelstappen mogelijk. Bij het bewerken van aluminium beperken ze verstopping, wat vaak voorkomt bij zachte legeringen. In onderhouds- en reparatiewerkplaatsen worden ze gewaardeerd om de veelzijdigheid van het CDR-systeem, dat compatibel is met bestaande pneumatische en elektrische gereedschappen.
Het gebruik van een geschikte slijpolie, afgestemd op het te bewerken materiaal, wordt aanbevolen om de standtijd en prestaties van de slijpbladen verder te verbeteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 181,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
