ROEBUCK QUICKCHANGE DISCS D.50 K120 KERAMISCH - 866460

Keramische Quick-change

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:866460
Rubix:20854190
EAN:3660338205712
ROEBUCK QUICKCHANGE DISCS D.50 K120 KERAMISCH - 866460
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Korrel120
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK QUICKCHANGE DISCS D.50 K120 KERAMISCH - 866460


• Ideaal voor gebruik op rvs, legeringen met hoog nikkelgehalteen andere materialen die gevoelig zijn voor veranderingen in temperatuur.
Voordelen:
• Toevoeging van een automatisch smerende laag die dee temperatuur verlaagt tijdens het schuren
• Snelle verwijdering van metaal onder hoge druk
• Uitzonderlijk lange levensduur
• Vermindert de ongewenste verkleuring van bewerkte onderdelen.
QUICKCHANGE DISCS D.50 GR.120 - CERAMIC

Sterke punten

Compatibel met het Roloc-systeem

Toepassingen

Applications such as duburring, Blending & Edge Grinding
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter50 mm
Korrel120
Type schuurmiddelkeramisch
€ 24,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 29,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen