Referenties
Pferd Tools:CDR 38 A 120 FORTE
Rubix:23083575
Fabrikant:42771412
EAN:4007220596685





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CDR 38 A 120 FORTE
Snelle gereedschapswissel, hoge materiaalafname en een vrijwel trillingsvrije werking: de Pferd Tools COMBIDISC CDR slijpbladen met korund A-FORTE bieden een efficiënte oplossing voor universele slijpbewerkingen. Ze ondersteunen elke stap, van grofslijpen tot afwerking, terwijl stabiele prestaties worden gegarandeerd.
Kenmerken:
De Pferd Tools COMBIDISC CDR slijpbladen met korund A-FORTE zijn geschikt voor universeel slijpen, van grofslijpen tot fijne afwerking. De constructie zorgt voor een efficiënte materiaalafname in combinatie met een verlengde standtijd. Het COMBIDISC-bevestigingssysteem garandeert een snelle en betrouwbare montage, waardoor stilstand bij gereedschapswissels wordt beperkt. De werking blijft stabiel dankzij het vrijwel trillingsvrije gedrag, wat het gebruikscomfort verhoogt bij langdurige toepassingen. De bevestiging van de schijf is veilig en betrouwbaar, zonder risico op aankleving, slip of loskomen tijdens het gebruik. Deze slijpbladen kunnen worden gebruikt met diverse machines, zoals haakse slijpmachines, flexibele assen en rechte slijpmachines, in combinatie met een COMBIDISC-steunschijf (of een compatibele steunschijf).
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Slijpmateriaal: korund A-FORTE
• Korrelgroftes: 36 FORTE, 60 FORTE, 80 FORTE, 120 FORTE
• Bevestigingssysteem: CDR met uitwendige kunststof schroefdraad (mannelijk)
• Compatibiliteit: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On
• Aanbevolen toerentalbereiken:
– Ø 25 mm: 15.000 – 26.000 t/min
– Ø 38 mm: 10.000 – 16.000 t/min
– Ø 50 mm: 8.000 – 13.000 t/min
– Ø 75 mm: 5.000 – 9.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
Kenmerken:
De Pferd Tools COMBIDISC CDR slijpbladen met korund A-FORTE zijn geschikt voor universeel slijpen, van grofslijpen tot fijne afwerking. De constructie zorgt voor een efficiënte materiaalafname in combinatie met een verlengde standtijd. Het COMBIDISC-bevestigingssysteem garandeert een snelle en betrouwbare montage, waardoor stilstand bij gereedschapswissels wordt beperkt. De werking blijft stabiel dankzij het vrijwel trillingsvrije gedrag, wat het gebruikscomfort verhoogt bij langdurige toepassingen. De bevestiging van de schijf is veilig en betrouwbaar, zonder risico op aankleving, slip of loskomen tijdens het gebruik. Deze slijpbladen kunnen worden gebruikt met diverse machines, zoals haakse slijpmachines, flexibele assen en rechte slijpmachines, in combinatie met een COMBIDISC-steunschijf (of een compatibele steunschijf).
Specificaties:
• Beschikbare diameters: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm
• Slijpmateriaal: korund A-FORTE
• Korrelgroftes: 36 FORTE, 60 FORTE, 80 FORTE, 120 FORTE
• Bevestigingssysteem: CDR met uitwendige kunststof schroefdraad (mannelijk)
• Compatibiliteit: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On
• Aanbevolen toerentalbereiken:
– Ø 25 mm: 15.000 – 26.000 t/min
– Ø 38 mm: 10.000 – 16.000 t/min
– Ø 50 mm: 8.000 – 13.000 t/min
– Ø 75 mm: 5.000 – 9.000 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
Sterke punten
• Minder stilstand dankzij snelle gereedschapswissel via het COMBIDISC-systeem
• Hoog gebruikscomfort door vrijwel trillingsvrije werking
• Betrouwbare bevestiging zonder slip of loskomen
• Meerdere korrelgroftes voor een progressieve bewerking van grofslijpen tot afwerking
• Breed inzetbaar op diverse materialen en machines
• Hoog gebruikscomfort door vrijwel trillingsvrije werking
• Betrouwbare bevestiging zonder slip of loskomen
• Meerdere korrelgroftes voor een progressieve bewerking van grofslijpen tot afwerking
• Breed inzetbaar op diverse materialen en machines
Toepassingen
De Pferd Tools COMBIDISC CDR slijpbladen met korund A-FORTE worden gebruikt voor uiteenlopende bewerkingen zoals ontbramen, afschuinen, egaliseren, bewerken van lasnaden, structureren, slijpen, stapsgewijze afwerking en oppervlaktebewerking.
Ze zijn bijzonder geschikt voor de volgende materialen:
• Ongeharde en onbehandelde staalsoorten
• Constructiestaal, koolstofstaal, gereedschapsstaal, ongelegeerde en gegoten staalsoorten
• Messing, koper en zink
• Harde aluminiumlegeringen
• Grijs gietijzer en wit gietijzer
• Gietijzer met lamellair grafiet EN-GJL (GG), nodulair gietijzer EN-GJS (GGG), witgloeiend smeedbaar gietijzer EN-GJMW (GTW) en zwartgloeiend smeedbaar gietijzer EN-GJMB (GTS)
• Vezelversterkte kunststoffen, thermoplasten, hout, spaanplaten en gelakte oppervlakken
Ze kunnen ook worden gebruikt op geharde, behandelde en gelegeerde staalsoorten en op zachte aluminiumlegeringen, zij het met een beperktere geschiktheid.
Deze productserie vindt haar toepassing in werkplaatsen voor metaalbewerking, industriële onderhoudsomgevingen, bewerking van gietstukken, nabewerking na lassen en afwerkingsprocessen op metalen en niet-metalen materialen. De slijpbladen worden gebruikt op spindels, flexibele assen, haakse slijpmachines (netvoeding of accu), rechte slijpmachines en kleine pneumatische of elektrische haakse slijpmachines, in combinatie met een geschikte steunschijf (niet inbegrepen).
Ze zijn bijzonder geschikt voor de volgende materialen:
• Ongeharde en onbehandelde staalsoorten
• Constructiestaal, koolstofstaal, gereedschapsstaal, ongelegeerde en gegoten staalsoorten
• Messing, koper en zink
• Harde aluminiumlegeringen
• Grijs gietijzer en wit gietijzer
• Gietijzer met lamellair grafiet EN-GJL (GG), nodulair gietijzer EN-GJS (GGG), witgloeiend smeedbaar gietijzer EN-GJMW (GTW) en zwartgloeiend smeedbaar gietijzer EN-GJMB (GTS)
• Vezelversterkte kunststoffen, thermoplasten, hout, spaanplaten en gelakte oppervlakken
Ze kunnen ook worden gebruikt op geharde, behandelde en gelegeerde staalsoorten en op zachte aluminiumlegeringen, zij het met een beperktere geschiktheid.
Deze productserie vindt haar toepassing in werkplaatsen voor metaalbewerking, industriële onderhoudsomgevingen, bewerking van gietstukken, nabewerking na lassen en afwerkingsprocessen op metalen en niet-metalen materialen. De slijpbladen worden gebruikt op spindels, flexibele assen, haakse slijpmachines (netvoeding of accu), rechte slijpmachines en kleine pneumatische of elektrische haakse slijpmachines, in combinatie met een geschikte steunschijf (niet inbegrepen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Korrel | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 123,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
