PFERD SLIJPBLAADJES CDR 75 A 120

Slijpblad CDR A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:CDR 75 A 120
Rubix:23083569
Fabrikant:42770712
EAN:4007220596616
PFERD SLIJPBLAADJES CDR 75 A 120

Technische samenvatting

Diameter75 mm
Korrel120
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CDR 75 A 120


De COMBIDISC CDR slijpbladen met korund A van Pferd Tools dekken een breed scala aan slijpbewerkingen, van grofslijpen tot fijne afwerking. Deze serie is geschikt voor zowel industriële als ambachtelijke toepassingen en combineert dit met een snel en betrouwbaar bevestigingssysteem.

Kenmerken:
De COMBIDISC CDR A slijpbladen zijn uitgerust met een schroefbevestiging met uitwendige kunststof schroefdraad, wat zorgt voor een stabiele en veilige bevestiging op de steunschijf. Het ontwerp beperkt aankleving, slip en loskomen tijdens het bewerken. De schijven zijn eenvoudig in gebruik en werken vrijwel trillingsvrij, wat het gebruikscomfort verhoogt. Het COMBIDISC-systeem maakt snelle schijfwissels mogelijk en vermindert stilstand tijdens bewerkingen. Korund A biedt een veelzijdige oplossing voor het bewerken van ongeharde staalsoorten, non-ferrometalen, gietijzer en diverse kunststoffen en composieten. De slijpbladen zijn bovendien compatibel met verschillende gangbare bevestigingssystemen op de markt.

Specificaties:
• Type: COMBIDISC CDR slijpbladen
• Slijpmateriaal: korund A
• Beschikbare diameters: 20 mm; 25 mm; 38 mm; 50 mm; 75 mm
• Toerentalbereiken (afhankelijk van diameter):
– 20 mm: 20.000 – 35.000 t/min
– 25 mm: 15.000 – 26.000 t/min
– 38 mm: 10.000 – 16.000 t/min
– 50 mm: 8.000 – 13.000 t/min
– 75 mm: 5.000 – 9.000 t/min
• Korrelgroftes: 36; 60; 80; 120; 180; 320
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Benaming: CDR XX A YY (XX = diameter in mm, YY = korrel)
• Bevestiging: schroefaansluiting met uitwendige schroefdraad (kunststof)
• Compatibele systemen: COMBIDISC, Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On

Sterke punten

• Minder stilstand dankzij snelle schijfwissel via het COMBIDISC-systeem
• Stabiele werking door beperkte slip en betrouwbare bevestiging
• Hoog gebruikscomfort door trillingsarme werking
• Breed inzetbaar op diverse materialen met minder productreferenties
• Uitgebreide compatibiliteit met gangbare bevestigingssystemen

Toepassingen

De Pferd Tools COMBIDISC CDR A slijpbladen worden gebruikt voor bewerkingen zoals ontbramen, egaliseren, afschuinen, bewerken van lasnaden, oppervlakteschuren en stapsgewijze afwerking. Ze zijn ook geschikt voor structureren en slijpen van uiteenlopende werkstukken.
In industriële en ambachtelijke omgevingen worden deze schijven gebruikt op flexibele assen, haakse slijpmachines (elektrisch, pneumatisch of accu), rechte slijpmachines en spindels. Korund A is bijzonder geschikt voor ongeharde en onbehandelde staalsoorten, constructiestaal en koolstofstaal, evenals voor gietijzer (EN-GJL, EN-GJS, EN-GJMW, EN-GJMB), non-ferrometalen zoals messing, koper en zink, en harde aluminiumlegeringen.
Daarnaast zijn ze geschikt voor vezelversterkte kunststoffen, thermoplasten, hout, spaanplaten en gelakte oppervlakken. Tenslotte is gebruik mogelijk, maar minder optimaal, op geharde of gelegeerde staalsoorten en zachte aluminiumlegeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter75 mm
Korrel120
Aangepaste tariefcode68051000
€ 93,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 113,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen