Referenties
Pferd Tools:CDR 75 Z 80
Rubix:23083595
Fabrikant:42773708
EAN:4007220596883





Documenten
Productdetails : PFERD SLIJPBLAADJES CDR 75 Z 80
De CDR Z serie van Pferd Tools is ontwikkeld voor industriële grofslijptoepassingen en maakt gebruik van een zirkoniumkorund met een hoge snijcapaciteit. De serie omvat negen varianten met diameters van 38 tot 75 mm en korrelgroftes van 36 tot 80, gecombineerd met een snel CDR-bevestigingssysteem dat compatibel is met de belangrijkste standaarden op de markt.
Kenmerken:
De CDR Z slijpbladen zijn voorzien van zirkoniumkorund, dat een hoge materiaalafname levert op geharde of behandelde staalsoorten. Dit slijpmiddel is bijzonder geschikt voor harde en brosse metalen. Hoewel zirkoniumkorund minder hard is dan sommige andere korundsoorten, onderscheidt het zich door de taaiheid en sterke zelfslijpende eigenschappen. Hierdoor blijft de snijwerking behouden zonder overmatige warmteontwikkeling. Het COMBIDISC-bevestigingssysteem met een schroefaansluiting en uitwendige kunststof schroefdraad maakt een snelle gereedschapswissel mogelijk zonder complexe demontage. Het systeem is compatibel met harde en halfharde COMBIDISC-steunschijven en met gangbare systemen zoals Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B en Roll-On. De vrijwel trillingsvrije werking zorgt voor een eenvoudige en comfortabele hantering, ook bij langdurig gebruik. De constructie van het slijpblad voorkomt aankleving, slip en loskomen tijdens het gebruik. Steunschijven dienen afzonderlijk te worden besteld.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: zirkoniumkorund Z
• Beschikbare diameters: 38 mm / 50 mm / 75 mm
• Korrelgroftes: 36, 60, 80
• Bevestigingssysteem: CDR (schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad)
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
Kenmerken:
De CDR Z slijpbladen zijn voorzien van zirkoniumkorund, dat een hoge materiaalafname levert op geharde of behandelde staalsoorten. Dit slijpmiddel is bijzonder geschikt voor harde en brosse metalen. Hoewel zirkoniumkorund minder hard is dan sommige andere korundsoorten, onderscheidt het zich door de taaiheid en sterke zelfslijpende eigenschappen. Hierdoor blijft de snijwerking behouden zonder overmatige warmteontwikkeling. Het COMBIDISC-bevestigingssysteem met een schroefaansluiting en uitwendige kunststof schroefdraad maakt een snelle gereedschapswissel mogelijk zonder complexe demontage. Het systeem is compatibel met harde en halfharde COMBIDISC-steunschijven en met gangbare systemen zoals Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B en Roll-On. De vrijwel trillingsvrije werking zorgt voor een eenvoudige en comfortabele hantering, ook bij langdurig gebruik. De constructie van het slijpblad voorkomt aankleving, slip en loskomen tijdens het gebruik. Steunschijven dienen afzonderlijk te worden besteld.
Specificaties:
• Slijpmateriaal: zirkoniumkorund Z
• Beschikbare diameters: 38 mm / 50 mm / 75 mm
• Korrelgroftes: 36, 60, 80
• Bevestigingssysteem: CDR (schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad)
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
Sterke punten
• Hogere productiviteit dankzij snelle gereedschapswissel via het COMBIDISC CDR-systeem
• Minder operatorvermoeidheid door vrijwel trillingsvrije werking
• Breed inzetbaar: geschikt voor behandelde en onbehandelde staalsoorten, RVS, harde aluminiumlegeringen, messing, koper, titanium en nikkel- en kobaltlegeringen, evenals diverse gietijzers
• Betrouwbare werking zonder aankleving, slip of loskomen van de schijf
• Brede compatibiliteit met gangbare bevestigingssystemen, voor eenvoudige integratie in bestaande machines
• Aangepaste korrelkeuze per bewerkingsfase: korrel 36 en 60 voor agressief grofschuren, korrel 80 voor een fijnere afwerking
• Minder operatorvermoeidheid door vrijwel trillingsvrije werking
• Breed inzetbaar: geschikt voor behandelde en onbehandelde staalsoorten, RVS, harde aluminiumlegeringen, messing, koper, titanium en nikkel- en kobaltlegeringen, evenals diverse gietijzers
• Betrouwbare werking zonder aankleving, slip of loskomen van de schijf
• Brede compatibiliteit met gangbare bevestigingssystemen, voor eenvoudige integratie in bestaande machines
• Aangepaste korrelkeuze per bewerkingsfase: korrel 36 en 60 voor agressief grofschuren, korrel 80 voor een fijnere afwerking
Toepassingen
De Pferd Tools CDR Z slijpbladen worden gebruikt op machines met flexibele as en haakse aandrijving, pneumatische of elektrische haakse slijpmachines, rechte slijpmachines en spindels. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende bewerkingen zoals ontbramen, egaliseren van oppervlakken, bewerken van lasnaden, afschuinen, slijpen, structureren en stapsgewijze afwerking.
Het zirkoniumkorund Z is bijzonder geschikt voor gereedschapsstaal, behandelde en gelegeerde staalsoorten en gegoten staal. Deze materialen vormen het belangrijkste toepassingsgebied, met name in fijnplaatbewerking, precisie-mechanica en matrijzenbouw, waar intensieve grofslijpprocessen en een constante snijprestatie vereist zijn.
Daarnaast presteren deze slijpbladen ook zeer goed op een brede waaier aan materialen, zoals constructiestaal, koolstofstaal, ongelegeerde staalsoorten, austenitisch en ferritisch roestvast staal, harde aluminiumlegeringen, messing, koper, zink, brons, titanium, nikkel- en kobaltlegeringen en verschillende gietijzertypes — lamellair (EN-GJL), nodulair (EN-GJS) en smeedbaar (EN-GJMW, EN-GJMB). Deze materialen komen voor in uiteenlopende toepassingen zoals industrieel onderhoud, algemene ketelbouw, gieterijen en reparatie van gegoten onderdelen.
Het gebruik van een geschikte slijpolie, afgestemd op het te bewerken materiaal, wordt aanbevolen om de standtijd en prestaties van de slijpbladen verder te optimaliseren.
Het zirkoniumkorund Z is bijzonder geschikt voor gereedschapsstaal, behandelde en gelegeerde staalsoorten en gegoten staal. Deze materialen vormen het belangrijkste toepassingsgebied, met name in fijnplaatbewerking, precisie-mechanica en matrijzenbouw, waar intensieve grofslijpprocessen en een constante snijprestatie vereist zijn.
Daarnaast presteren deze slijpbladen ook zeer goed op een brede waaier aan materialen, zoals constructiestaal, koolstofstaal, ongelegeerde staalsoorten, austenitisch en ferritisch roestvast staal, harde aluminiumlegeringen, messing, koper, zink, brons, titanium, nikkel- en kobaltlegeringen en verschillende gietijzertypes — lamellair (EN-GJL), nodulair (EN-GJS) en smeedbaar (EN-GJMW, EN-GJMB). Deze materialen komen voor in uiteenlopende toepassingen zoals industrieel onderhoud, algemene ketelbouw, gieterijen en reparatie van gegoten onderdelen.
Het gebruik van een geschikte slijpolie, afgestemd op het te bewerken materiaal, wordt aanbevolen om de standtijd en prestaties van de slijpbladen verder te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
