PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 1015/3 VORM G

Gereedschapshouder PCT 0713 G/3

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PCT WKG 1015 G/3
Rubix:23085426
Fabrikant:42150210
EAN:4007220147214
PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 1015/3 VORM G

Technische samenvatting

Typewkg potloodvorm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 1015/3 VORM G


Bijpassende POLICAP slijpkaphouder in conische vorm met radius einde WKG (voorheen vorm G).
-prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks

Sterke punten

The grooves facilitate the extension of the support. Thus, the abrasive cap is perfectly taut and does not slip. (The fitting accuracy ensures that the abrasive cap is maintained during work.)

Toepassingen

Reusable support for abrasive cap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typewkg potloodvorm
Asdiameter3 mm
Diameter10 mm
Breedte15 mm
Aangepaste tariefcode84661038
€ 6,19 excl. BTW
/ stuk
€ 7,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden